Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA) ZK713T 60

N.º do artigo: 558245 60
(2,25 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,03 € / Peça
    (2,25 € / 1 Metros)
  • a partir de 100 Peça
    0,87 € / Peça
    (1,90 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
378 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado ZK713T
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 60
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 6 mm
Comprimento da cinta abrasiva 457 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 558245 60
EAN/GTIN 4018875384213
Número do fabricante 717327

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
35
Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
Aço < 60 HRC
 
25
Aço < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Madeira
 
23
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fita abrasiva de alto desempenho com corindo de zircónio (ZA) para desbaste elevado. A autoafiação contínua permite uma vida útil mais longa com maior desempenho de corte e qualidade da superfície consistente, em comparação com o corindo normal.
Tecido T (robusto e flexível) com flexão especial para processamento de raios estreitos em máquinas portáteis.

Aplicación:

Para o processamento de todos os aços e ligas de aço, ferros fundidos e metais não ferrosos.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta