Cinta abrasiva de óxido de alumínio e zircónio (ZA) ZK713T 40

N.º do artigo: 558245 40
Copiar
Preço por 1 Peça (2,36 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,08 € / 1 Peça
    (2,36 € / 1 Metros)
  • a partir de 100 Peça
    0,89 € / 1 Peça
    (1,95 € / 1 Metros)
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado ZK713T
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 6 mm
Comprimento da cinta abrasiva 457 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 558245 40
Copiar
EAN/GTIN 4018875481400
Copiar
Número do fabricante 748140
Copiar
Fabricante/responsável VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
35
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
32
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
20
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
32
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
25
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
20
INOX
adequado para / [m/min]
 
18
Ti
adequado para / [m/min]
 
10
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
30
Madeira
adequado para / [m/min]
 
23
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Fita abrasiva de alto desempenho com corindo de zircónio (ZA) para desbaste elevado. A autoafiação contínua permite uma vida útil mais longa com maior desempenho de corte e qualidade da superfície consistente, em comparação com o corindo normal.
Tecido T (robusto e flexível) com flexão especial para processamento de raios estreitos em máquinas portáteis.

Vantagem:

Para o processamento de todos os aços e ligas de aço, ferros fundidos e metais não ferrosos.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione artigos diretamente ao carrinho:

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a