Rolo económico de tecido abrasivo (A) castanho KK 114 F 80

N.º do artigo: 557840 80
(2,01 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KK114F
Abrasivo Corindón normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 80
Grau de finura grueso
Largura do rolo económico 100 mm
Comprimento do rolo económico 50 m
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557840 80
EAN/GTIN 4018875205723
Número do fabricante 720572

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Tecido de algodão denso com dispersão uniforme de corindo normal (A), com aglomerado de resina sintética. Muito boa aderência do grão, alto rendimento de lixamento e longa vida útil.
Modelo VSM KK 114 F: Tecido castanho, para exigências extremamente elevadas. Esta qualidade é particularmente flexível, resistente a óleo e petróleo e pode ser rasgada em sentido longitudinal sem arestas e em sentido reto sem desfiar.
Embalagem sem lâmina de corte.

Aplicación:

Adequado para retificação manual de metal, mas também para todos os outros materiais.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta