Rolo económico de tecido abrasivo (A) castanho KK 114 F 40

N.º do artigo: 557840 40
Copiar
Preço por 1 Peça (2,53 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KK114F
Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 40
Grau de finura grueso
Largura do rolo económico 100 mm
Comprimento do rolo económico 50 m
Tipo de produto Tela de esmerilar

Identificação e classificação

Número do artigo 557840 40
Copiar
EAN/GTIN 4018875205693
Copiar
Número do fabricante 720569
Copiar
Fabricante VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
INOX
adequado para / [m/min]
 
Ti
adequado para / [m/min]
 
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
CuZn
adequado para / [m/min]
 
Plástico, GFK
adequado para / [m/min]
 
Madeira
adequado para / [m/min]
 
Vernizes
adequado para / [m/min]
 
Uni
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Tecido de algodão denso com dispersão uniforme de corindo normal (A), com aglomerado de resina sintética. Muito boa aderência do grão, alto rendimento de lixamento e longa vida útil.
Modelo VSM KK 114 F: Tecido castanho, para exigências extremamente elevadas. Esta qualidade é particularmente flexível, resistente a óleo e petróleo e pode ser rasgada em sentido longitudinal sem arestas e em sentido reto sem desfiar.
Embalagem sem lâmina de corte.

Vantagem:

Adequado para retificação manual de metal, mas também para todos os outros materiais.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Login

Your contact person