Lixa (SiC) à prova de água Matador 400

N.º do artigo: 557500 400
(11,56 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,74 € / Peça
    (11,56 € / 1 Square metre)
  • a partir de 50 Peça
    0,61 € / Peça
    (9,53 € / 1 Square metre)
sob pedido
Em stock
8 919 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Matador
Abrasivo Carboneto de silício
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 400
Grau de finura polir
Largura da lixa 280 mm
Comprimento da lixa 230 mm
Designação do fabricante 911 A
Tipo de produto Lixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557500 400
EAN/GTIN 4002748308710
Número do fabricante 130871

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Papel de látex muito resistente e flexível com dispersão uniforme de carboneto de silício (SiC). Boa aderência do grão, grande força de retificação e longa vida útil.
Tamanho da folha 230×280 mm.

Aplicación:

Principalmente para retificação manual na construção de carroçarias, em oficinas de reparação e oficinas de pintura, para retificação e retificação fina de superfícies pintadas ou rebocadas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Lixa (SiC) à prova de água Matador 400

Lixa (SiC) à prova de água Matador 400

sob pedido
Em stock
8 919 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,74 €
(11,56 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,61 €
(9,53 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 125 peças em stock
a partir de 1  Peças
0,94 €
(14,69 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 50  Peças
0,79 €
(12,34 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Grau de finura polir muito fino
Granulometria 400 400
Largura da lixa 280 mm 280 mm
Comprimento da lixa 230 mm 230 mm
Abrasivo Carboneto de silício Corindo
Abreviatura abrasivo SiC A
Tipo de produto Lixa Tela de esmerilar

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta