Lixa (SiC) à prova de água Matador 2000

N.º do artigo: 557500 2000
(15,94 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,02 € / Peça
    (15,94 € / 1 Square metre)
  • a partir de 50 Peça
    0,86 € / Peça
    (13,44 € / 1 Square metre)
sob pedido
Em stock
3 116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Matador
Abrasivo Carboneto de silício
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 2.000
Grau de finura polir
Largura da lixa 280 mm
Comprimento da lixa 230 mm
Designação do fabricante 911 A
Tipo de produto Lixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557500 2000
EAN/GTIN 4002748325946
Número do fabricante 132594

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Papel de látex muito resistente e flexível com dispersão uniforme de carboneto de silício (SiC). Boa aderência do grão, grande força de retificação e longa vida útil.
Tamanho da folha 230×280 mm.

Aplicación:

Principalmente para retificação manual na construção de carroçarias, em oficinas de reparação e oficinas de pintura, para retificação e retificação fina de superfícies pintadas ou rebocadas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta