Conjunto Soft-Pad 20 peças suave 220

N.º do artigo: 557490 220
Definir preço 20 Peça (1,28 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
182 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 220
Grau de finura superfino
Largura 98 mm
Altura 5 mm
Comprimento 120 mm
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 557490 220
EAN/GTIN 4062406156022
Número do fabricante 557490 220

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Almofada macia com estrutura de espuma com distribuição de pressão. Revestida com corindo (A).
2 lados revestidos.
Menor entrada de matéria estranha na superfície da peça de trabalho graças ao aglomerado sem solventes.

Ventaja:

  • Elástica, sem formação de vincos ou dobras.
  • Todas as esponjas também são adequadas para a retificação a húmido.
  • Baixa tendência a criar obstruções, lavável.

Aplicación:

Retificação fina de contornos, arestas e pontos de difícil acesso, por exemplo, preparação antes de pintar, limpeza. Retificação a húmido e a seco.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta