{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 100 | |
Grau de finura | fino | |
Largura | 98 mm | |
Altura | 5 mm | |
Comprimento | 120 mm | |
Tipo de produto | Esponja abrasiva |
Número do artigo | 557490 100 | |
EAN/GTIN | 4062406156015 | |
Número do fabricante | 557490 100 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto Soft-Pad 20 peças suave 100
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
722 peças em stock
|
|
Largura | 98 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm |
Grau de finura | fino | fino | fino | fino |
Granulometria | 100 | 100 | 100 | 100 |
Comprimento | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Abrasivo | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) | Corindo normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A | A | A |
Tipo de produto | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva | Esponja abrasiva |