{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 280 - 360 | |
Grau de finura | medio fino | |
Estrutura de velo | 280 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura | 158 mm | |
Comprimento | 224 mm | |
Versão | A Very Fine | |
Designação 3M | CF-HP | |
Cor | rojo | |
Tipo de produto | Esponja de material no tejido abrasivo |
Número do artigo | 556000 280 | |
EAN/GTIN | 3134375235686 | |
Número do fabricante | OLD07447 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Almofada de fibra abrasiva 280
sob pedido
Em stock
5 918 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
20
Peças
|
sob pedido
Em stock
667 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
10
Peças
|
|
Versão | A Very Fine | A Very Fine |
Largura | 158 mm | 158 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Cor | rojo | vermelho |
Grau de finura | medio fino | meio fino |
Estrutura de velo | 280 | 280 |
Tipo de produto | Esponja de material no tejido abrasivo | Almofada de velo abrasivo |