{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comparação da granulometria | 600 - 1.000 | |
Grau de finura | muy fino | |
Estrutura de velo | 1.000 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura | 158 mm | |
Comprimento | 224 mm | |
Versão | S Ultra Fine | |
Designação 3M | CF-HP | |
Cor | gris | |
Tipo de produto | Esponja de material no tejido abrasivo |
Número do artigo | 556000 1000 | |
EAN/GTIN | 3134375235693 | |
Número do fabricante | 7448 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Almofada de fibra abrasiva 1000
sob pedido
Em stock
3 064 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
20
Peças
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
10
Peças
|
|
Versão | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Largura | 158 mm | 158 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Cor | gris | cinzento |
Comparação da granulometria | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
Comprimento | 224 mm | 224 mm |
Estrutura de velo | 1.000 | 1.000 |