Estrela abrasiva de velo 280

N.º do artigo: 555916 280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,86 € / Peça
  • a partir de 20 Peça
    3,22 € / Peça
sob pedido
Em stock
5 424 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comparação da granulometria 280
Grau de finura fino
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Cor vermelho
n.º de rotações recomendado 10.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Estrela abrasiva de velo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 555916 280
EAN/GTIN 4067263290582
Número do fabricante 555916 280

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Velo abrasivo disposto em estrela com alojamento de rosca. Variante de velo robusto e resistente a rasgos, não desfia nas arestas de corte. 3 camadas.

Aplicación:

Para a limpeza, rebarbagem e acabamento de áreas de difícil acesso, tais como orifícios, roscas internas, tubos e reentrâncias. Utilizar com pino de fixação n.º 555920.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta