Estrela abrasiva de velo, ⌀ 25 mm, Comparação da granulometria: 100

N.º do artigo: 555916 100
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,52 € / Peça
  • a partir de 20 Peça
    3,76 € / Peça
sob pedido
Em stock
777 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comparação da granulometria 100
Grau de finura grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Cor castanho
n.º de rotações recomendado 10.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 20.000 r.p.m.
Tipo de produto Estrela abrasiva de velo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 555916 100
EAN/GTIN 4069515007245
Número do fabricante 555916 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Velo abrasivo disposto em estrela com alojamento de rosca. Variante de velo robusto e resistente a rasgos, não desfia nas arestas de corte. 3 camadas.

Vantagem:

Para a limpeza, rebarbagem e acabamento de áreas de difícil acesso, tais como orifícios, roscas internas, tubos e reentrâncias. Utilizar com pino de fixação n.º 555920.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta