Lápis de polir 220 grit (castanho) fino 20X32

N.º do artigo: 551920 20X32
Copiar
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,82 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,18 € / Peça
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×comprimento da cabeça Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 220
Descrição da forma Cilindro
⌀ da cabeça 20 mm
Comprimento da cabeça 32 mm
⌀ da haste 6 mm
Cor castanho
velocidade periférica recomendada 10 m/s - 15 m/s
Tipo de produto Ponta de polir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 551920 20X32
Copiar
EAN/GTIN 4045197804556
Copiar
Número do fabricante 551920 20X32
Copiar
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
INOX
adequado para / [m/min]
 
Ti
adequado para / [m/min]
 
CuZn
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Pontas de polir com corindo normal (A) em aglomerado elástico de borracha.
As pontas de polir GARANT caracterizam-se por uma longa vida útil para obter rapidamente uma superfície fina e uniforme. Dependendo do modelo, garante polimentos finos até ao polimento brilhante. As pontas de polir GARANT podem ser perfiladas com ferramentas de retificação.

Vantagem:

Para a retificação fina e o polimento de aço, de aço inoxidável e resistente a ácidos, de materiais altamente resistentes ao calor e metais não ferrosos. As pontas abrasivas de polir não ficam obstruídas mesmo com materiais de lubrificação. Para polimento mate ou aplicação de efeitos óticos em recipientes de aço inoxidável, etc. A integração elástica do grão de lixa permite obter um polimento muito fino.
Não são adequadas para arestas e superfícies rugosas.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.

Inicie sessão na sua conta