{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 220 | |
Descrição da forma | Cilindro | |
⌀ da cabeça | 13 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Cor | marrón | |
velocidade periférica recomendada | 10 m/s - 15 m/s | |
Tipo de produto | Piedra de pulido |
Número do artigo | 551920 13X20 | |
EAN/GTIN | 4045197804549 | |
Número do fabricante | 551920 13X20 |