Ejecución:
As pontas de esmerilar LUKAS (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar LUKAS estão universalmente concebidas para arestas e retificação de superfície e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.
Pontas de esmerilar pequenas com grão misto (AD-AW) em corindo normal, corindo nobre vermelho escuro e corindo monocristal branco (designação LUKAS NDW) em grão 100 (fino). Aglomerado cerâmico. ⌀ da haste 3 mm, comprimento da haste 50 mm.
Aplicación:
As pontas de esmerilar com alta estabilidade da forma são especialmente adequadas para o processamento fino e de arestas de aços Cr-Ni e aços de ferramentas (temperados) no fabrico de ferramentas e moldes. Velocidade de corte recomendada 10 – 30 m/s.