Ponto de montagem pequeno fino KU03

N.º do artigo: 551510 KU03
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
155 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Grau de finura fino
⌀ da cabeça 3 mm
Comprimento da cabeça 3 mm
⌀ da haste 3 mm
Comprimento da haste 50 mm
Tipo de produto Ponta de esmerilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 551510 KU03
EAN/GTIN 4027497197859
Número do fabricante A6011003033530081

Descrição

Ejecución:

As pontas de esmerilar LUKAS (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar LUKAS estão universalmente concebidas para arestas e retificação de superfície e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.
Pontas de esmerilar pequenas com grão misto (AD-AW) em corindo normal, corindo nobre vermelho escuro e corindo monocristal branco (designação LUKAS NDW) em grão 100 (fino). Aglomerado cerâmico. ⌀ da haste 3 mm, comprimento da haste 50 mm.

Aplicación:

As pontas de esmerilar com alta estabilidade da forma são especialmente adequadas para o processamento fino e de arestas de aços Cr-Ni e aços de ferramentas (temperados) no fabrico de ferramentas e moldes. Velocidade de corte recomendada 10 – 30 m/s.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta