Fresa rotativa revestida GARANT Master Cast - grosso F1630

N.º do artigo: 547700 F1630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
196 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master Cast
Óleo de corte AlTiSiN
Descrição da forma Arco redondo
⌀ da cabeça 16 mm
Comprimento da cabeça 30 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 547700 F1630
EAN/GTIN 4067263736752
Número do fabricante 547700 F1630

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descrição

Ejecución:

A inovadora geometria dos dentes recentemente desenvolvida permite um muito elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Sem aderência de aparas e excelentes resultados de superfície.
⌀ da haste 6 mm.
Adequado para uso em aplicações de desbaste e acabamento. Com revestimento de alto desempenho para uma vida útil mais longa, menos entrada de calor e adesão reduzida de aparas.
Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.

  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Revestimento de alto desempenho para baixa carga térmica, maior vida útil, melhor evacuação de aparas.
  • Substrato topo de gama otimizado para materiais de aço fundido.
  • Durabilidade extrema.

Aplicación:

Otimizado para o processamento de ferro fundido, aço, aço fundido, aço especial para ferramentas e ligas macias de titânio.
Otimizado para o processamento de materiais fundidos duros e frágeis, como ferro fundido, aço e aço fundido, aço beneficiado e aço especial para ferramentas. Adequado para uso manual e industrial de robôs. Para rebarbar, quebrar arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica; reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta