{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Cast | |
Óleo de corte | AlTiSiN | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 10 mm | |
Comprimento total | 51 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 547700 D1210 | |
EAN/GTIN | 4067263736684 | |
Número do fabricante | 547700 D1210 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa revestida GARANT Master Cast - grosso D1210
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
33,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
380 peças em stock
16,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Esfera | Esfera |
Comprimento total | 51 mm | 60 mm |
⌀ da cabeça | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | AlTiSiN | HSS |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Série | GARANT Master Cast | Dentado Z3 |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa rotativa |