Fresa rotativa pequena Z FINE − muito fino I0408

N.º do artigo: 546840 I0408
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z FINE
Abreviatura do dentado Z FINE
Grau de finura do dentado muy fino
Óleo de corte MD
Forma I0408
Descrição da forma interior
⌀ da cabeça 4 mm
Comprimento da cabeça 8 mm
Comprimento total 50 mm
⌀ da haste 3 mm
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 546840 I0408
EAN/GTIN 4045197156655
Número do fabricante 546840 I0408

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descrição

Ejecución:

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.
Pequenas fresas rotativas MD com ⌀ da haste de 3 mm.

Aplicación:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.
Também para moldar ⌀ internos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta