{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z FINE | |
Abreviatura do dentado | Z FINE | |
Grau de finura do dentado | muito fino | |
Óleo de corte | HM | |
Forma | D0403 | |
Descrição da forma | Esfera | |
⌀ da cabeça | 4 mm | |
Comprimento da cabeça | 3 mm | |
Comprimento total | 34 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa rotativa |
Número do artigo | 546840 D0403 | |
EAN/GTIN | 4045197726438 | |
Número do fabricante | 546840 D0403 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa pequena Z FINE − muito fino D0403
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
19,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
531 peças em stock
17,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
17,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
14,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
19,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
⌀ da cabeça | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Abreviatura do dentado | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 | Z9 |
Grau de finura do dentado | muito fino | fino | médio | médio | muito grosso (não ferroso / alumínio) |
Série | Dentado Z FINE | Dentado Z5 | Dentado Z7 | Dentado Z7 | Dentado Z9 |
Tipo de produto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Comprimento da cabeça | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3,4 mm | 3 mm |