{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z FINE | |
Abreviatura do dentado | Z FINE | |
Grau de finura do dentado | muy fino | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | A1225 | |
Descrição da forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 65 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540440 A1225 | |
EAN/GTIN | 4045197679871 | |
Número do fabricante | 540440 A1225 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa Z FINE − muito fino A1225
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
47,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
43,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
221 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
50,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
42,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ da cabeça | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN | MD |
Grau de finura do dentado | muy fino | fino | medio | medio | medio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Série | Dentado Z FINE | Dentado Z5 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |