{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Descrição da forma | Arco en redonda | |
⌀ da cabeça | 16 mm | |
Comprimento da cabeça | 30 mm | |
Comprimento total | 70 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540220 F1630 | |
EAN/GTIN | 4062406586546 | |
Número do fabricante | 540220 F1630 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio F1630
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
63,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
58,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
46,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
76,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Arco en redonda | Arco redondo | Arco en redonda | Arco en redonda |
Comprimento total | 70 mm | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
⌀ da cabeça | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Óleo de corte | MD | HM | MD | MD TiAlN |
Série | GARANT Master Uni | Dentado Z9 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa rotativa | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |