{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Descrição da forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ da cabeça | 8 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540220 AS0820 | |
EAN/GTIN | 4062406586324 | |
Número do fabricante | 540220 AS0820 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa GARANT Master Uni – médio AS0820
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
31,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
32,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
32,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
24,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
38,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm |
⌀ da cabeça | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grau de finura do dentado | medio | fino | basto | medio | medio |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Série | GARANT Master Uni | Dentado Z5 | Dentado Z1 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni |
Comprimento da cabeça | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |