{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
Granulometria | D126 | |
Descrição da forma | triangular | |
Secção transversal com revestimento | 10 mm | |
Comprimento do revestimento | 100 mm | |
Comprimento total | 215 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Cabo de lima necessário | não | |
Tipo de produto | Lima de mano |
Número do artigo | 529150 6 | |
EAN/GTIN | 4007220017326 | |
Número do fabricante | 4007220017326 |