Lima manual em diamante, 215 mm Grão D126 (médio) Universal 5

N.º do artigo: 529150 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D126
Descrição da forma cuadrada
Secção transversal com revestimento 5,5 × 5,5 mm
Comprimento do revestimento 100 mm
Comprimento total 215 mm
incl. cabo de lima não
Cabo de lima necessário não
Tipo de produto Lima de mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 529150 5
EAN/GTIN 4007220017333
Número do fabricante 4007220017333

Descrição

Ejecución:

Como as limas tipo agulha n.º 529220, mas fabricadas a partir de peças em bruto semelhantes às limas Habilis n.º 527060 (secção transversal reforçada, espigão forjado resistente); superfície de revestimento aprox. 3 vezes maior em comparação com as limas tipo agulha.

Aplicación:

Para o processamento de aços temperados ou beneficiados, metal duro, vidro, cerâmica e plásticos reforçados com fibra. Limar com pouca pressão, especialmente nas arestas! Aplicar muita pressão não melhora o desempenho de limagem e danifica a lima de precisão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta