Cabo de lima ergonómico biocomponente 120

N.º do artigo: 519600 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
711 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 120 mm
Material do cabo Cola bicomponente
indicado para comprimento de lima 200 mm - 350 mm
Tipo de produto Cabo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519600 120
EAN/GTIN 4045197890351
Número do fabricante 519600 120

Descrição

Ejecución:

Cabo de lima bicomponente ergonómico com orifício para pendurar e práticos clipes com código de cores (vermelho, verde, amarelo) para identificação individual, por exemplo, do tamanho do corte. A estrutura da superfície de fácil preensão e a forma adaptada à palma da mão garantem uma transmissão de força ótima e sem esforço, mesmo com as mãos molhadas e oleosas. Os redutores de dupla face garantem uma fixação segura de todos os espigões.

Aplicación:

Para todas as limas de oficina, para chaves e de precisão.

Volumen de suministro:

Cabo de lima incl. 1 clipe com código de cores cada em vermelho, verde e amarelo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta