Cabo de lima ergonómico biocomponente 110

N.º do artigo: 519600 110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 539 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 110 mm
indicado para comprimento de lima 150 mm - 250 mm
Tipo de produto Cabo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519600 110
EAN/GTIN 4045197890344
Número do fabricante 519600 110

Descrição

Ejecución:

Cabo de lima bicomponente ergonómico com orifício para pendurar e práticos clipes com código de cores (vermelho, verde, amarelo) para identificação individual, por exemplo, do tamanho do corte. A estrutura da superfície de fácil preensão e a forma adaptada à palma da mão garantem uma transmissão de força ótima e sem esforço, mesmo com as mãos molhadas e oleosas. Os redutores de dupla face garantem uma fixação segura de todos os espigões.

Aplicación:

Para todas as limas de oficina, para chaves e de precisão.

Volumen de suministro:

Cabo de lima incl. 1 clipe com código de cores cada em vermelho, verde e amarelo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta