{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | E | |
Descrição da forma | semicircular | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Secção transversal | 25 × 7 mm | |
Comprimento sem espigão | 250 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 513300 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017663 | |
Número do fabricante | 31522530 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lima semirredonda 250
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
11,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
557 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | E | E |
Descrição da forma | semicircular | semicircular |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 250 mm | 250 mm |
Secção transversal | 25 × 7 mm | 23×6 mm |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de taller |