{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | E | |
Descrição da forma | semicircular | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Secção transversal | 16 × 5 mm | |
Comprimento sem espigão | 150 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 513300 150 | |
EAN/GTIN | 4009215017601 | |
Número do fabricante | 31521530 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lima semirredonda 150
sob pedido
Em stock
345 peças em stock
7,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
504 peças em stock
4,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | E | E |
Corte | 3 | 3 |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 150 mm | 150 mm |
Secção transversal | 16 × 5 mm | 16×5 mm |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de taller |