{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Meio-acabamento | |
Forma | A | |
Descrição da forma | plano e rombo | |
Superfícies limadas | 3 | |
Secção transversal | 16×4 mm | |
Comprimento sem espigão | 150 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de oficina |
Número do artigo | 510200 150 | |
EAN/GTIN | 4009215016772 | |
Número do fabricante | 31121520 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima plana 150
sob pedido
Em stock
964 peças em stock
4,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 007 peças em stock
2,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | 3 | 3 |
Descrição da forma | plano e rombo | plano e rombo |
Corte | 2 | 3 |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 150 mm | 150 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de produto | Lima de oficina | Lima de oficina |