{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 2 | |
Tipo de corte | Meio-acabamento | |
Forma | A | |
Descrição da forma | plano e rombo | |
Superfícies limadas | 3 | |
Secção transversal | 12×3 mm | |
Comprimento sem espigão | 100 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de oficina |
Número do artigo | 510200 100 | |
EAN/GTIN | 4009215016710 | |
Número do fabricante | 31121020 |