{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 µm - 20.000 µm | |
Limite de erro para camadas < 100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Limite de erro para camadas de 100 a 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Princípio de medição Fe | por inducción magnética | |
Princípio de medição NFe | corriente parásita | |
Interface | Interfaz USB | |
Memória de dados | 10000 valores de medición | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Autonomia das pilhas de aprox. | 90 h | |
Tecnologia de medição | digital | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Medidor de espesor de capa |
Número do artigo | 496850 2042SET | |
EAN/GTIN | 2050001064028 |