Medidor de espessura de camada, leptoscópio universal 2042

N.º do artigo: 496850 2042
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Interface: Interfaz USB
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 µm - 20.000 µm
Limite de erro para camadas < 100 µm 1 % / ±1 µm
Limite de erro para camadas de 100 a 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Princípio de medição Fe por inducción magnética
Princípio de medição NFe corriente parásita
Interface Interfaz USB
Memória de dados 10000 valores de medición
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Autonomia das pilhas de aprox. 90 h
Tecnologia de medição digital
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
embalagem caja estable
Tipo de produto Medidor de espesor de capa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 496850 2042
EAN/GTIN 2050001061546

Descrição

Ejecución:

Medidor de espessura de camada universal para material ferroso e/ou não ferroso, dependendo da sonda n.º 496900, 496910 ou 496912.
  • Quaisquer sondas de medição substituíveis.
  • Visor claro com iluminação de fundo.
  • Sem pré-calibração, imediatamente pronto para medição.
  • Opções de calibração abrangentes, p. ex., ajuste patenteado por uma camada de espessura desconhecida.
  • Funcionamento na rede elétrica e com bateria, desligamento automático.
  • Saída de dados para impressoras térmicas.

Volumen de suministro:

Inclui 2 pilhas n.º 081561 tam. LR6, mala de transporte, manual de instruções e protocolo de calibração.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta