{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Resolução máxima de imagens ao vivo | 1920×1080 px | |
Resolução máxima de captações únicas | 1920×1080 px | |
Tripé | Soporte de columna | |
Distância de trabalho com vista angular | 35,5 mm | |
Distância de trabalho com vista perpendicular | 56,5 mm | |
Ampliação (x vezes) com vista angular | 19 - 105 | |
Ampliação (x vezes) com perpendicular | 28 - 151 | |
Peso | 35,5 kg | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de produto | Sistema de videoinspección |
Número do artigo | 491896 ECO2504 | |
EAN/GTIN | 2050001956859 |