Sistema de inspeção por vídeo EVOCam II com ótica angular LED ECO2503

N.º do artigo: 491896 ECO2503
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Resolução máxima de imagens ao vivo 1920×1080 px
Resolução máxima de captações únicas 1920×1080 px
Tripé Soporte de mesa
Distância de trabalho com vista angular 35,5 mm
Distância de trabalho com vista perpendicular 56,5 mm
Ampliação (x vezes) com vista angular 19 - 105
Ampliação (x vezes) com perpendicular 28 - 151
Peso 23,5 kg
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sistema de videoinspección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 491896 ECO2503
EAN/GTIN 2050001956842

Descrição

Ejecución:

Microscópio digital Full HD com qualidade de imagem de vídeo ao vivo brilhante para uma ampliação precisa dos objetos. Uma ampla gama de objetivas de precisão e grande angular opcionais permite uma ampliação de até 300× com uma nitidez de imagem constante.
  • Imagens de vídeo Full HD brilhantes (1080 p/60 fps).
  • Ampla gama de zoom ótico de 30: 1 com muitas opções de ampliação (até 300×) e zoom digital com ampliação 12x.
  • Gravação de imagens sem esforço num suporte externo (pen USB) ou solução de software opcional (Vifox). Interface USB3 integrada.
  • Ótica de alta qualidade com tecnologia digital moderna.
  • Obtenção rápida e profissional de imagens para resultados fiáveis.
  • Luminária anelar LED integrada de 8 pontos.
  • Versões de tripé de alta qualidade para precisão e estabilidade.
  • Monitor Full HD de 24 polegadas com entrada HDMI.
Suporte de mesa.

Aplicación:

Sistema de inspeção de vídeo para receção de mercadorias, produção e desenvolvimento. Imagem ao vivo grande e pormenorizada para estações de trabalho permanentes e para visualização simultânea por vários utilizadores.

Volumen de suministro:

Inclui monitor a cores Full HD de 24 polegadas, pen USB.

Partes opcionales:

Consola de comando n.º 491898 EVO Cam II, luz transmitida LED, dongle transmissor Wi-Fi e outras objetivas (0,45 ×/1,00 ×).
Mesa de correr 100 × 100.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta