{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de lente | esférica | |
Iluminação | SMD-LED | |
⌀ da lente | 54 mm | |
Ampliação (x vezes) | 5 | |
Temperatura da cor | aprox. 3000 (blanco cálido) K | |
embalagem | Estuche de espuma rígida | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Tipo de produto | Lupa manual con luz |
Número do artigo | 490820 5/3000 | |
EAN/GTIN | 4048347185345 | |
Número do fabricante | 1586201 (3000 KELVIN) |