{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de lente | esférica | |
Iluminação | SMD-LED | |
⌀ da lente | 54 mm | |
Ampliação (x vezes) | 3,5 | |
Temperatura da cor | aprox. 8000 (branco frio) K | |
embalagem | Estuche de espuma rígida | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Tipo de produto | Lupa manual con luz |
Número do artigo | 490820 3,5/8000 | |
EAN/GTIN | 4048347290940 | |
Número do fabricante | 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K |