{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Tipo de calibre | Calibre de qualidade; Calibre de refugo | |
Campo de tolerância | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Valor de tolerância | -3,9 mm - 1,95 mm | |
Qualidade | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Medida nominal | 44,001 mm - 49,999 mm | |
Material | Aço de calibre | |
Tipo de produto | Calibre de herradura |
Número do artigo | 484225 K | |
EAN/GTIN | 2050001956491 |