{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Tipo de calibre | Calibre Pasa; Calibre No pasa | |
Campo de tolerância | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Valor de tolerância | -1,8 mm - 0,9 mm | |
Qualidade | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Medida nominal | 3,001 mm - 5,999 mm | |
Material | Acero calibre | |
Tipo de produto | Calibre de herradura |
Número do artigo | 484225 A |