{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Medida nominal | 4,5 mm | |
Classe de tolerância | 1 | |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | |
Tipo de produto | Bloque patrón |
Número do artigo | 481050 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197209924 | |
Número do fabricante | 481050 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bloco padrão aço Classe de tolerância 1 4,5
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
41,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
27,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Medida nominal | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | ||
Classe de tolerância | 1 | 0 | 1 |
Material | acero especial aleado, templado y destensado | acero especial aleado, templado y destensado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de produto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |