{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Medida nominal | 5 mm | |
Classe de tolerância | 1 | |
Material | aço especial com liga, temperado e desapertado | |
Tipo de produto | Bloco padrão |
Número do artigo | 481050 5 | |
EAN/GTIN | 4045197209931 | |
Número do fabricante | 481050 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Bloco padrão aço Classe de tolerância 1 5
sob pedido
Em stock
355 peças em stock
23,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
41,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
27,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
415 peças em stock
13,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Medida nominal | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Classe de tolerância | 1 | 0 | 1 | 2 |
Material | aço especial com liga, temperado e desapertado | acero especial aleado, templado y destensado | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) | aço especial com liga, temperado e desapertado |
Tipo de produto | Bloco padrão | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloco padrão |