Jogo de blocos padrão paralelos Classe de tolerância 1 32

N.º do artigo: 480300 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 865,80 € /pçs.
  • 283,14 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de blocos padrão Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 1
Dureza 65 HRC - 67 HRC
Material Acero especial envejecido
Número de blocos padrão 32
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
embalagem caja estable
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 480300 32
EAN/GTIN 4946368227009
Número do fabricante 516-967-10

Descrição

Ejecución:

Em aço especial envelhecido e cuidadosamente selecionado. Particularmente resistente ao desgaste devido à dureza controlada (HV 800). Cuidadosamente temperado e esmerilado à mão. Bordas ligeiramente quebradas. Inclui protocolo de ensaio do fabricante associado a normas nacionais: cada bloco padrão está identificado individualmente com o número de identificação. O desvio real da medida nominal é registado no protocolo. Assim, é possível ficar a saber a medida real absoluta.
Classe de tolerância 1 para controlar medidas de ensaio, calibres de ensaio e para ajustar medidores de distâncias, bem como para os trabalhos habituais na sala de medição.

Contenido:

cada 1 un. com a medida: 1,005; 60 mm
Graduação 0,01: 9 un. 1,01 − 1,09 mm
Graduação 0,1: 9 un. 1,1 − 1,9 mm
Graduação 1,0: 9 un. 1 − 9 mm
Graduação 10,0: 3 un. 10 − 30 mm

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de blocos padrão paralelos Classe de tolerância 1 32

Jogo de blocos padrão paralelos Classe de tolerância 1 32

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
796,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
321,62 €
254,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
441 peças em stock
201,80 €
163,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
801,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de blocos padrão 32 32 32 32
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante Certificado de prueba del fabricante Certificado de prueba del fabricante Certificado de prueba del fabricante
Classe de tolerância 1 1 2 1
embalagem caja estable caja estable caja estable caja estable
Material Acero especial envejecido Acero especial envejecido Acero especial envejecido Material cerámico óxido de circonio (ZrO2)
Tipo de produto Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón Bloque patrón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta