{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Classe de tolerância | 1 | |
Dureza | 65 HRC - 67 HRC | |
Material | aço especial envelhecido | |
Número de blocos padrão | 103 | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Bloco padrão |
Número do artigo | 480300 103 | |
EAN/GTIN | 4946368225876 | |
Número do fabricante | 516-943-10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Jogo de blocos padrão paralelos Classe de tolerância 1 103
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
2 644,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
858,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
503,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de blocos padrão | 103 | 103 | 103 |
Dureza | 65 HRC - 67 HRC | 64 HRC - 66 HRC | 64 HRC - 66 HRC |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante |
embalagem | caixa estável | caixa estável | caixa estável |
Material | aço especial envelhecido | aço especial envelhecido | aço especial envelhecido |
Tipo de produto | Bloco padrão | Bloco padrão | Bloco padrão |