Jogo de blocos padrão paralelos Classe de tolerância 0 8

N.º do artigo: 480200 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 318,24 € /pçs.
  • 190,71 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de blocos padrão Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 0
Dureza 65 HRC - 67 HRC
Material Acero especial envejecido
Número de blocos padrão 8
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
embalagem caja estable
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 480200 8
EAN/GTIN 4946368217000
Número do fabricante 516-115-10

Descrição

Ejecución:

Em aço especial envelhecido e cuidadosamente selecionado. Particularmente resistente ao desgaste devido à dureza controlada (HV 800). Cuidadosamente temperado e esmerilado à mão. Bordas ligeiramente quebradas. Inclui protocolo de ensaio do fabricante associado a normas nacionais: cada bloco padrão está identificado individualmente com o número de identificação. O desvio real da medida nominal é registado no protocolo. Assim, é possível ficar a saber a medida real absoluta.
Classe de tolerância 0 como padrão original para verificar padrões de trabalho. Para ajustar medidores com precisão muito elevada.
Jogo com dimensões longas, 25 – 200 mm em incrementos de 25 mm.

Contenido:

Graduação 25,0: 8 un. 25 − 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta