{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Classe de tolerância | 0 | |
Dureza | 65 HRC - 67 HRC | |
Material | Acero especial envejecido | |
Número de blocos padrão | 103 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Bloque patrón |
Número do artigo | 480200 103 | |
EAN/GTIN | 4946368225807 | |
Número do fabricante | 516-942-10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Jogo de blocos padrão paralelos Classe de tolerância 0 103
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
3 445,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
858,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
503,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de blocos padrão | 103 | 103 | 103 |
Dureza | 65 HRC - 67 HRC | 64 HRC - 66 HRC | 64 HRC - 66 HRC |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | Relatório de ensaio do fabricante | Relatório de ensaio do fabricante |
embalagem | caja estable | caixa estável | caixa estável |
Material | Acero especial envejecido | aço especial envelhecido | aço especial envelhecido |
Tipo de produto | Bloque patrón | Bloco padrão | Bloco padrão |