{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 kg - 60 kg | |
Leitura | 20 g | |
Tamanho dos dígitos da unidade de visualização | 25 mm | |
Reprodutibilidade | 20 g | |
Dimensões da placa de pesagem | 550×550 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 6 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Largura da unidade de visualização | 215 mm | |
Profundidade da unidade de visualização | 110 mm | |
Altura da unidade de visualização | 50 mm | |
Peso líquido | 12 kg | |
Tipo de produto | Balança de plataforma |
Número do artigo | 479600 60L | |
EAN/GTIN | 4045761085619 |