{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 kg - 35 kg | |
Leitura | 10 g | |
Tamanho dos dígitos da unidade de visualização | 25 mm | |
Reprodutibilidade | 10 g | |
Designação do fabricante | EOB | |
Dimensões da placa de pesagem | 315×305 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 6 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Largura da unidade de visualização | 215 mm | |
Profundidade da unidade de visualização | 110 mm | |
Altura da unidade de visualização | 50 mm | |
Peso líquido | 3,8 kg | |
Tipo de produto | Balança de plataforma |
Número do artigo | 479600 35 | |
EAN/GTIN | 4045761192157 | |
Número do fabricante | EOB 35K10 |