{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 g - 420 g | |
Leitura | 0,001 g | |
Reprodutibilidade | 0,002 g | |
Linearidade | ±0,005 g | |
Designação do fabricante | 572 | |
Tempo de estabilização | 3 s | |
Peso unitário mínimo | 0,01 g | |
Dimensões da placa de pesagem | ⌀ 106 mm | |
Largura | 180 mm | |
Profundidade | 310 mm | |
Altura | 85 mm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
Peso líquido | 2,3 kg | |
Tipo de produto | Balanza de precisión |
Número do artigo | 479521 420 | |
EAN/GTIN | 4045761356849 |