{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 g - 12.100 g | |
Leitura | 0,05 g | |
Reprodutibilidade | 0,05 g | |
Linearidade | ± 0,15 g | |
Designação do fabricante | 572 | |
Tempo de estabilização | 3 s | |
Peso unitário mínimo | 0,5 g | |
Dimensões da placa de pesagem | 160×200 mm | |
Largura | 180 mm | |
Profundidade | 310 mm | |
Altura | 85 mm | |
Alimentação de energia | a batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Peso líquido | 2,7 kg | |
Tipo de produto | Balanza de precisión |
Número do artigo | 479521 12000 | |
EAN/GTIN | 4045761356900 |