{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 20.000 g | |
Leitura | 10 g | |
Dimensões da placa de pesagem | 320×260 | |
Largura | 320 mm | |
Profundidade | 300 mm | |
Altura | 60 mm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Peso líquido | 2,6 kg | |
Tipo de produto | Balanza compacta |
Número do artigo | 479452 20000 | |
EAN/GTIN | 4045761161436 | |
Número do fabricante | ECB 20K-2N |